Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05066642001 Torq Set Bit insert Diamond 8mm L 1 | AE3QKY 5ERC3

WERA TOOLS 05066642001 Torq Set Bit insert Diamond 8mm L 1

În stoc
Articol: AE3QKY Model: 05066642001Crucea Ref: 5ERC3
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
€17.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Lungimea bitului1"
Stil BitTorq-Set
finalizareaDiamantat
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctului8
SAE sau Metricmetric
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipMultiplu (Set)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8207806000
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea punctuluiTipPreț
WERA TOOLS 05066640001 Torq Set Bit insert Diamond 6mm L 1 | AE3QKX 5ERC2 050666400011"6Multiplu (Set)€17.23
WERA TOOLS 05066644001 Insert Bit Diamond 10mm L 1 | AE3QKZ 5ERC4 050666440011"10Torx€17.23
WERA TOOLS 05066646001 Torq Set Bit insert Diamond 1/4 L 1 | AE3QLA 5ERC5 050666460011.25 "1/4Multiplu (Set)€22.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05066642001 Torq Set Bit insert Diamond 8mm L 1
€17.23 /unitate