Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05073295001 Set chei cu clichet Sae 6 puncte 4 buc | AF8KFR 26VR48

WERA TOOLS 05073295001 Set chei cu clichet Sae 6 puncte 4 buc

În stoc
Articol: AF8KFR Model: 05073295001Crucea Ref: 26VR48

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€249.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei cu clichet
finalizareaSatin
Cap flexibilNu
MaterialMolibden
Min. Arc Swing4.5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj80
Număr de bucați4
Număr de puncte12
CompensaNu
InversareaNu
SAE sau MetricSAE
Stil cheieCombinație
Chei incluse7/16, 1/2, 9/16, 3/4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.774
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8204110060

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiNumăr de puncteSAE sau MetricChei inclusePreț
WERA TOOLS 05020012001 Set chei cu clichet Sae 6 puncte 8 buc | AB8PWL 26VR50 0502001200186SAE5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€468.85
WERA TOOLS 05020013001 Set chei cu clichet metrice 6 puncte 11 buc | AB8PWM 26VR51 05020013001116metric8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€598.51
WERA TOOLS 05073290001 Set chei cu clichet metrice 6 puncte 4 buc | AF8KFQ 26VR47 05073290001412metric10, 13, 17, 19 mm€281.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05073295001 Set chei cu clichet Sae 6 puncte 4 buc
€249.48 /unitate