Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESCO 150589 Roată, diametru de 10 inchi, semipneumatic

În stoc
Articol: AG7KRP Model: 150589Crucea Ref: 24HY10
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
€128.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată semipneumatică
Bore Dia.0.625 "
Se potrivește cu axa0.625 "
Materialul butuculuiZinc / Oțel
Lățimea butucului2.25 "
Capacitate de încărcare350 lb.
Rulmenți cu roțiMinge
Materialul roțiiSemipneumatic
Lățimea roții2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7

Variante de produs

ProdusModelDiametrul roțilorBore Dia.Se potrivește cu axaMaterialul roțiiLățimea roțiiMaterialul butuculuiArticolCapacitate de încărcarePreț
WESCO 150120 Mucegai pe roată de cauciuc | AA9VRZ 1GAC2 1501208"0.75 "0.75 "Cauciuc din fontă centrală din fontă2.187 "-Roată-€90.17
WESCO 150596 Roată din cauciuc turnat | AA9VTF 1GAD1 15059610 "1"1"Cauciuc din fontă centrală din fontă2.75 "-Roată-€181.19
WESCO 108839 Roată 6 1/2x1 1/2 inch turnată pe cauciuc | AA9VTH 1GAD3 1088396"0.625 "0.625 "Cauciuc din fontă centrală din fontă2"-Centrul de fontă din cauciuc de moldon400€68.80
WESCO 53446 Roată din spumă celulară cu butuc de oțel cu diametrul de 10 inchi, capacitate de 280 lbs, ID alezaj 5/8 inchi | AG7KRH CF 53446-0.625 "0.625 "Spumă celulară2.25 "OţelSpumă celulară umplută280 lb.€82.96
WESCO 53490 Roată din spumă celulară cu butuc de oțel cu diametrul de 10 inchi, capacitate de 280 lbs, ID alezaj 3/4 inchi | AG7KRJ CFB 53490-0.75 "0.75 "Spumă celulară2.25 "OţelSpumă celulară umplută280 lb.€86.59
WESCO 150698 Roată din cauciuc solid cu butuc din polietilene cu diametru de 10 inchi, capacitate de 550 lbs | AG7KRK Z2 150698-0.625 "0.625 "Cauciuc solid2.25 "PoliRoată din cauciuc solid550 lb.€74.74
WESCO 150697 Roată din cauciuc solid cu butuc din polietilene cu diametrul de 8 inchi, capacitate de 300 lbs | AG7KRL Z8 150697-0.625 "0.625 "Cauciuc solid2.25 "PoliRoată din cauciuc solid300 lb.€72.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 150589 Roată, diametru de 10 inchi, semipneumatic
€128.53 /unitate