WESCO 172241 Camion cu platformă din lemn, capacitate 2200 lbs, platformă 54 x 27 | AG7JYN

WESCO 172241 Camion cu platformă din lemn, capacitate 2200 lbs, platformă 54" x 27"

În stoc
Element: AG7JYN Model: 172241

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€310.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă din lemn
Puntea L x L54 "x 27"
Materialul de pe puntelemn de esență tare
MânerTrei cruce
Capacitate de încărcare2200 lb.
Inălțime totală2.5 "
Lungime totală54 "
Lățimea totală27 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.45
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)137.16
Lățimea navei (cm)68.58

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăPreț
WESCO 172243 Camion cu platformă din lemn, capacitate 2200 lbs, platformă 72" x 36" | AG7JYP 17224372 "36 "€341.47
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 172241 Camion cu platformă din lemn, capacitate 2200 lbs, platformă 54" x 27"
€310.91 /unitate