WESCO 172243 Camion cu platformă din lemn, capacitate 2200 lbs, platformă 72 x 36 | AG7JYP

WESCO 172243 Camion cu platformă din lemn, capacitate 2200 lbs, platformă 72" x 36"

Articol: AG7JYP Model: 172243
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€413.18 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă din lemn
Puntea L x L72 "x 36"
Materialul de pe puntelemn de esență tare
MânerTrei cruce
Capacitate de încărcare2200 lb.
Inălțime totală2.5 "
Lungime totală72 "
Lățimea totală36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 41.85
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)91.44

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăPreț
WESCO 172241 Camion cu platformă din lemn, capacitate 2200 lbs, platformă 54" x 27" | AG7JYN 17224154 "27 "€310.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 172243 Camion cu platformă din lemn, capacitate 2200 lbs, platformă 72" x 36"
€413.18 /unitate