WESCO 210357 626d Camion de mână din oțel, Pneumatic Pe, Capacitate de 600 Lbs | AG7HNE 626D-PE

WESCO 210357 Camion de mână din oțel 626d, pe pneumatic, capacitate de 600 lbs

În stoc
Articol: AG7HNE Model: 210357Ref. cruce: 626D-PE

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€278.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion manual de uz general
CuloriVerde
Tip mânerBuclă simplă
Capacitate de încărcare600 lb.
MaterialOţel
Adâncimea plăcii nasului7"
Lățimea plăcii nasului14 "
Inălțime totală50.5 "
Lungime totală17 "
Lățimea totală21.75 "
Materialul roțiiPneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.6
Înălțimea navei (cm)128.27
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)55.25

Variante de produs

ProdusModelTip mânerCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăMaterialul roțiiPreț
WESCO 210466 626 Camion manual din aluminiu, cauciuc Moldon, capacitate de 600 lbs | AG7HMU 626-R 210466Pin unic600 lb.45.5 "17 "Aluminiu€247.82
Camion de mână WESCO 210330 626 Poly, cauciuc solid, capacitate de 500 lbs | AG7HMV 626-Z8 210330Pin unic500 lb.45.5 "17 "Cauciuc solid€239.92
WESCO 210361 626 Camion de mână din poli, cauciuc solid, capacitate de 600 lbs | AG7HMW 626-Z2 210361Pin unic600 lb.45.5 "17 "Cauciuc solid€270.48
WESCO 210456 626 Camion manual din oțel, P pneumatic, capacitate 600 lbs | AG7HMX 626-P 210456Pin unic600 lb.45.5 "17 "Pneumatic€300.62
WESCO 210356 626 Camion manual din oțel, Pneumatic Pe, capacitate de 600 lbs | AG7HMY 626-PE 210356Pin unic600 lb.45.5 "17 "Pneumatic€258.11
WESCO 210391 626 Camion manual din oțel, semipneumatic, capacitate de 600 lbs | AG7HMZ 626-Z 210391Pin unic600 lb.45.5 "17 "Pneumatic€275.67
WESCO 210467 626d Camion manual din aluminiu, cauciuc Moldon, capacitate de 600 lbs | AG7HNA 626D-R 210467Buclă simplă600 lb.50.5 "17 "Cauciuc Moldon€275.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 210357 Camion de mână din oțel 626d, pe pneumatic, capacitate de 600 lbs
€278.89 /unitate