WESCO 240014 Camion cu tambur standard din oțel, poliolefină, capacitate de 1000 lbs | AG7HEG 10BTW

WESCO 240014 Camion cu tambur standard din oțel, poliolefină, capacitate de 1000 lbs

În stoc
Element: AG7HEG Model: 240014Crucea Ref: 10BTW

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€795.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Truck
Capacitatea tamburului30 până la 55 gal.
Tip tamburOţel
Tip mânerDual
Capacitate de încărcare1000 lb.
MaterialOţel
Inălțime totală61 "
Lungime totală17 "
Lățimea totală24.5 "
Tip2 roți
Materialul roțiiPolyolefin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)154.94
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)62.23

Detalii produs:

    • Manere butoaie din otel
    • Proiectat pentru a transporta tobe de 113.56 litri și 208.19 litri
    • Manere ergonomice in forma de Y pentru controlul mai usor

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareInălțime totală Capacitatea tamburuluiLățimea totalăTipMaterialul roțiiPreț
WESCO 240013 Camion cu tobe, capacitate de 1000 lbs, 55 galoane, dimensiune 24 inch x 61 inch | AF4HHM 8X409 / 10BT 2400131000 lb.61 "30 până la 55 gal.24.5 "2 roțiCauciuc Moldon€833.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 240014 Camion cu tambur standard din oțel, poliolefină, capacitate de 1000 lbs
€795.73 /unitate