WESCO 240013 Camion cu tobe, capacitate de 1000 lbs, 55 galoane, dimensiune 24 inch x 61 inch

În stoc
Element: AF4HHM Model: 240013Ref încrucișat: 8X409 / 10BT

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€833.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Truck
CuloriRoșu
Capacitatea tamburului30 până la 55 gal.
Tip tamburOţel
Tip mânerDual
Capacitate de încărcare1000 lb.
MaterialOţel
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală61 "
Lungime totală17 "
Lățimea totală24.5 "
Dia roata spate.10 "
Tip2 roți
Rulmenți cu roțiCilindru
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiCauciuc Moldon
Tip roatăCauciuc Moldon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.8
Înălțimea navei (cm)153.67
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)57.15
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Manere butoaie din otel
    • Transporturi de tobe de 113.5 litri și 208.2 litri
    • Acoperire cu pulbere pentru durabilitate extinsă a dispozitivului
    • Vine cu un cârlig care se fixează pe janta superioară, ceea ce va ajuta la încărcarea și descărcarea tamburilor

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareInălțime totală Capacitatea tamburuluiLățimea totalăTipMaterialul roțiiPreț
WESCO 240014 Camion cu tambur standard din oțel, poliolefină, capacitate de 1000 lbs | AG7HEG 10BTW 2400141000 lb.61 "30 până la 55 gal.24.5 "2 roțiPolyolefin€795.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 240013 Camion cu tobe, capacitate de 1000 lbs, 55 galoane, dimensiune 24 inch x 61 inch
€833.47 /unitate