WESCO 260065 Masa de ridicare 32 x 48 x 59 inch | AF4BUJ 8PE49 / LT-20-3248

WESCO 260065 Masa de ridicare 32 x 48 x 59 inch

În stoc
Articol: AF4BUJ Model: 260065Ref. cruce: 8PE49 / LT-20-3248

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,577.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea de masă
Dia roata cu rotire.6"
Tip roată cu rotiță(2) Pivotant, (2) rigid
Înălțimea de ridicare Max.59 "
Înălțimea de ridicare Min.37 "
Capacitate de încărcare2000 lb.
Înălțime coborâtă37 "
MaterialOţel
Număr de postări4
Inălțime totală37 "
Lungime totală51.25 "
Lățimea totală32 "
Lungimea platformei48 "
Lățimea peronului32 "
Înălțimea ridicată59 "
Diametrul roților6"
Materialul roțiiPolyolefin
Tip roatăPolyolefin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 209.25
Înălțimea navei (cm)93.98
Lungimea navei (cm)132.08
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS8427900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea peronuluiÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Cu sprijinulMaterialul roțiiCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăPreț
WESCO 260068 Cărucior de ridicare cu foarfecă 6000 lb. Oțel Fix | AF3RKF 8CJH8 / LT-60-2436 26006824 "--Pompă de piciorPolyolefin6000 lb.37 "39.25 "€3,500.83
WESCO 260059 Masă de ridicare standard, capacitate de 200 lbs, 16" x 16", 46" de ridicare | AG7JPK LT-02-1616 26005916 "46 "28.5 "Pompa hidraulică de piciorCauciuc dur200 lb.28.5 "16 "€1,095.53
WESCO 260066 Masă de ridicare de oțel pentru sarcini grele, capacitate de 4000 lbs, ridicare 36" x 24" | AG7JPL LT-40-2436 26006624 "59 "37 "Pompa hidraulică de piciorPolyolefin4000 lb.37 "39.25 "€3,533.15
WESCO 260067 Masă de ridicare de oțel pentru sarcini grele, capacitate de 4000 lbs, ridicare 48" x 32" | AG7JPM LT-40-3248 26006732 "59 "37 "Pompa hidraulică de piciorPolyolefin4000 lb.37 "51.25 "€3,693.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 260065 Masa de ridicare 32 x 48 x 59 inch
€3,577.69 /unitate