WESCO 260193 Cărucior cu 2 rafturi pentru culoar îngust, capacitate de 800 lbs, 25 x 48-5/8 x 61-3/4 | AG7JZU

WESCO 260193 Cărucior cu 2 rafturi pentru culoar îngust, capacitate de 800 lbs, 25" x 48-5/8" x 61-3/4"

În stoc
Articol: AG7JZU Model: 260193

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€872.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu raft cu culoar îngust
Configurare rotiță(2) Rigid, (4) Pivotant
CuloriRoșu
Puntea L x L48 "x 24"
Ecartament12
Capacitate de încărcare800 lb.
Numărul de roți rotative6
Inălțime totală48.625 "
Lungime totală61.75 "
Lățimea totală25 "
Rafturi2
Materialul roțiiCauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 65.7
Înălțimea navei (cm)123.51
Lungimea navei (cm)156.85
Lățimea navei (cm)63.5

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăPreț
WESCO 260187 Cărucior cu 2 rafturi pentru culoar îngust, capacitate de 800 lbs, 19" x 48-5/8" x 49-3/4" | AG7JZN 26018749.75 "19 "€662.64
WESCO 260188 Cărucior cu 2 rafturi pentru culoar îngust, capacitate de 800 lbs, 19" x 48-5/8" x 61-3/4" | AG7JZP 26018861.75 "19 "€907.62
WESCO 260190 Cărucior cu 3 rafturi pentru culoar îngust, capacitate de 800 lbs, 19" x 48-5/8" x 49-3/4" | AG7JZQ 26019049.75 "19 "€759.55
WESCO 260191 Cărucior cu 3 rafturi pentru culoar îngust, capacitate de 800 lbs, 19" x 48-5/8" x 61-3/4" | AG7JZR 26019161.75 "19 "€1,076.92
WESCO 260192 Cărucior cu 2 rafturi pentru culoar îngust, capacitate de 800 lbs, 25" x 48-5/8" x 49-3/4" | AG7JZT 26019249.75 "25 "€769.12
WESCO 260194 Cărucior cu 3 rafturi pentru culoar îngust, capacitate de 800 lbs, 25" x 48-5/8" x 49-3/4" | AG7JZV 26019449.75 "25 "€847.71
WESCO 260195 Cărucior cu 3 rafturi pentru culoar îngust, capacitate de 800 lbs, 25" x 48-5/8" x 61-3/4" | AG7JZW 26019561.75 "25 "€1,110.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 260193 Cărucior cu 2 rafturi pentru culoar îngust, capacitate de 800 lbs, 25" x 48-5/8" x 61-3/4"
€872.46 /unitate