WESCO 261037 Stivuitor cu contrabalansare, capacitate de 1000 lbs, ridicare de 56 inchi

Articol: AG7JGQ Model: 261037Ref. încrucișat: PCBFL-56-25
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€8,022.24 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPonderile Contrabalansului
CuloriRoșu
Înălțimea furcii ridicate56 "
Lungimea furcii25 "
Lățimea furcii3"
Capacitate de încărcare1000 lb.
Centrul de încărcare13 "
Inălțime totală72 "
Lungime totală59.5 "
Lățimea totală26.5 "
Rola Dia.4"
Materialul cu rolePolyolefin
Materialul roțiiPolyolefin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 252
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)151.13
Lățimea navei (cm)67.31

Variante de produs

ProdusModelLungimea furciiCapacitate de încărcareInălțime totalăPreț
WESCO 261038 Stivuitor cu contrabalansare, capacitate de 1000 lbs, ridicare de 64 inchi | AG7JGR PCBFL-64-25 26103825 "1000 lb.82.5 "€6,784.93
RFQ
WESCO 261039 Stivuitor cu contrabalansare, capacitate de 1000 lbs, ridicare de 76 inchi | AG7JGT PCBFL-76-25 26103925 "1000 lb.92 "€7,016.80
RFQ
WESCO 261096 Stivuitor cu contrabalansare, înălțime de 56 inchi | AG7JGU PCBFL-56-30 26109630 "850 lb.72 "€7,414.56
RFQ
WESCO 261097 Stivuitor alimentat cu contrabalansare, înălțime de 64 inchi | AG7JGV PCBFL-64-30 26109730 "850 lb.82.5 "€7,715.32
RFQ
WESCO 261098 Stivuitor cu contrabalansare, înălțime de 76 inchi | AG7JGW PCBFL-76-30 26109830 "850 lb.92 "€8,062.74
RFQ
WESCO 261041 Greutăți de contrabalansare, capacitate de 334 lbs, contragreutate de 200 lbs | Kit AG7JGX de 200 lb 261041-334 lb.-€618.61
WESCO 261042 Greutăți de contrabalansare, capacitate de 668 lbs, contragreutate de 400 lbs | Kit AG7JGY de 400 lb 261042-668 lb.-€1,235.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 261037 Stivuitor cu contrabalansare, capacitate de 1000 lbs, ridicare de 56 inchi
€8,022.24 /unitate