Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESCO 272009 Sistem de etanșare cu curele din polietilenă, dimensiune 1/2 | AG7KGF

WESCO 272009 Sistem de etanșare cu curele din polietilenă, dimensiune 1/2".

În stoc
Articol: AG7KGF Model: 272009
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
€75.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtanșant din plastic
Pentru lățimea de legare1 / 2 "
Inălțime totală1.5 "
Lungime totală17 "
Lățimea totală4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)10.8

Variante de produs

ProdusModelPentru lățimea de legareInălțime totalăLungime totalăPreț
WESCO 272008 Întinzător pentru sistem de curele din polietilenă, dimensiune de tăiere de la 3/8" la 3/4" | AG7KGE 2720083/8 până la 3/4 "3"10.75 "€146.05
WESCO 272010 Sistem de etanșare cu curele din polietilenă, dimensiune 5/8" | AG7KGG 2720105 / 8 "1.5 "17 "€77.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272009 Sistem de etanșare cu curele din polietilenă, dimensiune 1/2".
€75.26 /unitate