Camion cu platformă WESCO 272270, calibrul 12, capacitate de 4000 lbs, platformă 60 x 30 | AG7JYA

WESCO 272270 Camion cu platformă, calibrul 12, capacitate de 4000 lbs, platformă 60" x 30"

În stoc
Element: AG7JYA Model: 272270

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€825.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă din oțel
CuloriVerde
Puntea L x L60 "x 30"
Materialul de pe punteOţel
MânerDouă cruce
Capacitate de încărcare4000 lb.
Inălțime totală2"
Lungime totală63.5 "
Lățimea totală30 "
Stil de platformăSmooth

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.75
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)161.29
Lățimea navei (cm)76.2

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Camion cu platformă WESCO 272266, calibrul 12, capacitate de 4000 lbs, platformă 36" x 24" | AG7JXW 2722662"39.5 "24 "€386.90
Camion cu platformă WESCO 272267, calibrul 12, capacitate de 4000 lbs, platformă 48" x 24" | AG7JXX 2722672.5 "48 "24 "€530.67
WESCO 272268 Camion cu platformă, calibrul 12, capacitate de 4000 lbs, platformă 54" x 27" | AG7JXY 2722682"57.5 "27 "€532.01
WESCO 272269 Camion cu platformă, calibrul 12, capacitate 4000 lbs, platformă 48" x 30" | AG7JXZ 2722692"51.5 "30 "€669.65
Camion cu platformă WESCO 272271, calibrul 12, capacitate de 4000 lbs, platformă 60" x 36" | AG7JYB 2722712"63.5 "36 "€686.38
Camion cu platformă WESCO 272272, calibrul 12, capacitate de 4000 lbs, platformă 72" x 36" | AG7JYC 2722722"75.5 "36 "€739.42
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272270 Camion cu platformă, calibrul 12, capacitate de 4000 lbs, platformă 60" x 30"
€825.68 /unitate