WESCO 272717 Unitate de rafturi din sârmă cromată, capacitate de 2400 lbs, 60 x 86 x 24 | AG7KNF

WESCO 272717 Unitate de rafturi din sârmă cromată, capacitate de 2400 lbs, 60" x 86" x 24"

Articol: AG7KNF Model: 272717
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€689.49 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de rafturi cu sârmă
Adâncime24 "
Înălţime86 "
Capacitate de încărcare2400 lb.
Numărul de rafturi4
Inălțime totală86 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală60 "
Reglaje raftCrește de 1".
Capacitatea raftului600 lb.
Lăţime60 "
Finisaj pentru rafturi de sârmăCromat
Material pentru rafturi de sârmăOţel
Tip de rafturi de sârmăStarter

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 52.2
Înălțimea navei (cm)218.44
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)152.4

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea raftuluiAdâncimeÎnălţimeLăţimeArticolCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăPreț
WESCO 272640 Unitate de rafturi din sârmă cromată, capacitate de 2400 lbs, 36" x 63" x 18" | AG7KMJ 272640600 lb.18 "63 "36 "Unitate de rafturi cu sârmă2400 lb.63 "18 "€354.81
WESCO 272641 Unitate de rafturi din sârmă cromată, capacitate de 2400 lbs, 36" x 74" x 18" | AG7KMK 272641600 lb.18 "74 "36 "Unitate de rafturi cu sârmă2400 lb.74 "18 "€333.68
RFQ
WESCO 272642 Unitate de rafturi din sârmă cromată, capacitate de 2400 lbs, 36" x 86" x 18" | AG7KML 272642600 lb.18 "86 "36 "Unitate de rafturi cu sârmă2400 lb.86 "18 "€348.32
RFQ
WESCO 272703 Unitate de rafturi din sârmă cromată, capacitate de 2400 lbs, 48" x 63" x 18" | AG7KMM 272703600 lb.18 "63 "48 "Unitate de rafturi cu sârmă2400 lb.63 "18 "€447.60
WESCO 272704 Unitate de rafturi din sârmă cromată, capacitate de 2400 lbs, 48" x 74" x 18" | AG7KMN 272704600 lb.18 "74 "48 "Unitate de rafturi cu sârmă2400 lb.74 "18 "€379.35
RFQ
WESCO 272705 Unitate de rafturi din sârmă cromată, capacitate de 2400 lbs, 48" x 86" x 18" | AG7KMP 272705600 lb.18 "86 "48 "Unitate de rafturi cu sârmă2400 lb.86 "18 "€414.59
RFQ
WESCO 272706 Unitate de rafturi din sârmă cromată, capacitate de 2400 lbs, 60" x 63" x 18" | AG7KMQ 272706600 lb.18 "63 "60 "Unitate de rafturi cu sârmă2400 lb.63 "18 "€517.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272717 Unitate de rafturi din sârmă cromată, capacitate de 2400 lbs, 60" x 86" x 24"
€689.49 /unitate