WESCO 272854 Transpaletă cu culoar îngust, capacitate de 5500 lbs, dimensiune furcă 18 inch x 48 inch | AG7JAT

WESCO 272854 Transpaletă cu culoar îngust, capacitate de 5500 lbs, dimensiune furcă 18 inchi x 48 inci

În stoc
Articol: AG7JAT Model: 272854

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,176.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransportator paleți
Înălțimea furcii coborâtă2.9 "
Înălțimea furcii ridicate7.25 "
Lungimea furcii48 "
Lățimea furcii6"
MânerAcoperit cu cauciuc
Lungime63 "
Capacitate de încărcare5500 lb.
Inălțime totală48.25 "
Lungime totală63 "
Lățimea totală18 "
Pivot210 grade
Rola Dia.3"
Materialul cu rolePoliuretan Moldon
Materialul roțiiPoliuretan Moldon
Lățimea peste furci18 "
Lățimea între furci6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 76.95
Înălțimea navei (cm)122.56
Lungimea navei (cm)160.02
Lățimea navei (cm)45.72

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareLungimea furciiLungime totalăLățimea totalăPreț
WESCO 272655 Transpaletă, capacitate de 5500 lbs, dimensiune 51 inch x 21 inch | AG7JAU 2726555500 lb.36 "51 "21 "€1,191.37
WESCO 272656 Transpaletă, capacitate de 5500 lbs, dimensiune 57 inch x 21 inch | AG7JAV 2726565500 lb.42 "57 "21 "€1,139.08
WESCO 272657 Transpaletă, capacitate de 5500 lbs, dimensiune 63 inch x 21 inch | AG7JAW 2726575500 lb.48 "63 "21 "€1,132.64
WESCO 272658 Transpaletă, capacitate de 5500 lbs, dimensiune 51 inch x 27 inch | AG7JAX 2726585500 lb.36 "51 "27 "€1,134.19
WESCO 272659 Transpaletă, capacitate de 5500 lbs, dimensiune 57 inch x 27 inch | AG7JAY 2726595500 lb.42 "57 "27 "€1,132.64
WESCO 272660 Transpaletă, capacitate de 5500 lbs, dimensiune 63 inch x 27 inch | AG7JAZ 2726605500 lb.48 "63 "27 "€1,148.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272854 Transpaletă cu culoar îngust, capacitate de 5500 lbs, dimensiune furcă 18 inchi x 48 inci
€1,176.10 /unitate