WESCO 272967 Camion cu tambur hidraulic cu ridicare mare pentru butoaie de 55/85 galoane, capac de 880 lbs, ridicare 76.25 | AG7HGG HLDT-880

WESCO 272967 Camion hidraulic cu tobe cu ridicare mare pentru tamburi de 55/85 de galoane, capac de 880 lbs, ridicare de 76.25 inchi

În stoc
Articol: AG7HGG Model: 272967Ref încrucișat: HLDT-880

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,474.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Truck
Capacitatea tamburului55 la 85 Gal.
Tip tamburPlastic sau oțel cu margini
Ridicați înălțimea76.75 "
Capacitate de încărcare880 lb.
MaterialOţel
Inălțime totală71.25 "
Lungime totală43.5 "
Lățimea totală54.75 "
Materialul roțiipoliuretan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 99
Înălțimea navei (cm)180.98
Lungimea navei (cm)110.49
Lățimea navei (cm)139.07

Detalii produs:

    • Suportă butoaie din poli și oțel
    • Poate transporta în siguranță tobe de 208.2 litri și 321.7 litri
    • Acoperire cu pulbere pentru un finisaj mai dur decât vopseaua convențională

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272967 Camion hidraulic cu tobe cu ridicare mare pentru tamburi de 55/85 de galoane, capac de 880 lbs, ridicare de 76.25 inchi
€3,474.53 /unitate