WESCO 273269 Masă cu foarfece cu rolă, capacitate de 660 lbs | AG7JVB DRT-2033

WESCO 273269 Masă cu foarfece cu rolă, capacitate de 660 lbs

În stoc
Articol: AG7JVB Model: 273269Ref: DRT-2033

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,762.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
CuloriGalben
Înălțimea de ridicare Max.38.25 "
Înălțimea de ridicare Min.12.5 "
Capacitate de încărcare660 lb.
Inălțime totală38.25 "
Lungime totală43 "
Lățimea totală20.25 "
Lungimea platformei32.5 "
Lățimea peronului19.5 "
Cu sprijinulPompa hidraulică de picior
Materialul roțiipoliuretan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 94.5
Înălțimea navei (cm)97.16
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)51.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 273269 Masă cu foarfece cu rolă, capacitate de 660 lbs
€1,762.99 /unitate