WESCO 273602 Camion cu platformă de rulare din aluminiu, cu o capacitate de 2400 lbs, platformă 48 x 24 | AG7JXE CQ2448

WESCO 273602 Camion cu platformă de rulare cu plăci economice din aluminiu, capacitate de 2400 lbs, platformă 48" x 24"

În stoc
Articol: AG7JXE Model: 273602Ref încrucișat: CQ2448

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€713.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Puntea L x L48 "x 24"
Materialul de pe punteAluminiu
Capacitate de încărcare2400 lb.
Inălțime totală2.625 "
Lungime totală49 "
Lățimea totală25 "
Stil de platformăCălca

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.2
Înălțimea navei (cm)6.67
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)63.5

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
WESCO 273601 Camion cu platformă de rulare cu plăci economice din aluminiu, capacitate de 2400 lbs, platformă 36" x 24" | AG7JXD CQ2436 2736012400 lb.2.625 "37 "25 "€563.10
WESCO 273603 Camion cu platformă de rulare cu plăci economice din aluminiu, capacitate de 2400 lbs, platformă 48" x 30" | AG7JXF CQ3048 2736032400 lb.2.625 "49 "31 "€829.42
WESCO 273604 Camion cu platformă de rulare cu plăci economice din aluminiu, capacitate de 2400 lbs, platformă 60" x 30" | AG7JXG CQ3060 2736042400 lb.2.625 "61 "31 "€988.98
WESCO 273605 Camion cu platformă uşoară, 1200 lb, platformă 36"x24" | AG7JXH LD2436 2736051200 lbs.1.625 "37 "25 "€716.21
WESCO 273606 Camion cu platformă ușoară, 1200 lb, platformă 48"x24" | AG7JXJ LD2448 2736061200 lbs.1.625 "49 "25 "€667.77
WESCO 273607 Camion cu platformă ușoară, 1200 lb, platformă 48"x30" | AG7JXK LD3048 2736071200 lbs.1.625 "49 "31 "€598.24
WESCO 273608 Camion cu platformă ușoară, 1200 lb, platformă 60"x30" | AG7JXL LD3060 2736081200 lbs.1.625 "61 "31 "€1,153.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 273602 Camion cu platformă de rulare cu plăci economice din aluminiu, capacitate de 2400 lbs, platformă 48" x 24"
€713.83 /unitate