Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 10E195 Priză flexibilă 1/2 inch Drive 1/2 inch 6 puncte Standard | AA2DBG

WESTWARD 10E195 Priză flexibilă cu unitate de 1/2 inchi 1/2 inchi în 6 puncte standard

În stoc
Element: AA2DBG Model: 10E195

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€12.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu flexibil
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaComplet lustruit
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală2.375 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1 / 2 "
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)7.7
Lungimea navei (cm)2.19
Lățimea navei (cm)2.19
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelNumăr de puncteLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 10E196 Priză flexibilă 1/2 inch Drive 9/16 inch 6 puncte standard | AA2DBH 10E19662 15 / 32 "9 / 16 "€12.64
WESTWARD 10E197 Priză flexibilă 1/2 inch Drive 5/8 inch 6 puncte standard | AA2DBJ 10E19762 15 / 32 "5 / 8 "€4.05
WESTWARD 10E198 Priză flexibilă 1/2 inch Drive 11/16 inch 6 puncte Standard | AA2DBK 10E19862.5 "11 / 16 "€4.05
WESTWARD 10E199 Priză flexibilă 1/2 inch Drive 3/4 inch 6 puncte standard | AA2DBL 10E19962 9 / 16 "3 / 4 "€13.66
WESTWARD 10E201 Priză flexibilă 1/2 inch Drive 13/16 inch 6 puncte Standard | AA2DBM 10E20162.625 "13 / 16 "€4.46
WESTWARD 10E202 Priză flexibilă 1/2 inch Drive 7/8 inch 6 puncte Standard | AA2DBN 10E20262.625 "7 / 8 "€14.33
WESTWARD 10E211 Priză flexibilă 1/2 inch Drive 1/2 inch 12 puncte Standard | AA2DBW 10E211122.375 "1 / 2 "€4.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10E195 Priză flexibilă cu unitate de 1/2 inchi 1/2 inchi în 6 puncte standard
€12.60 /unitate