Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 13P503 Rolă ext pentru podea 7-1/2 x 17 până la 27 inch lungime | AA6AXM

WESTWARD 13P503 Rolă ext pentru podea 7-1/2 x 17 până la 27 inci lungime

În stoc
Element: AA6AXM Model: 13P503
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
€51.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de podea extensibilă
Mâner17 - 27 "
MărimeaRola de 7-1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.98
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)104.39
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8205595510
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici: Role segmentate

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 13P503 Rolă ext pentru podea 7-1/2 x 17 până la 27 inci lungime
€51.98 /unitate