Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 19YE25 Cablu de sudare 4 AWg 25 picioare lungime roșu | AF6LXF

WESTWARD 19YE25 Cablu de sudare 4 Awg 25 picioare lungime roșu

În stoc
Articol: AF6LXF Model: 19YE25
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
€94.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de sudură
Material conductorCupru
Dimensiunea conductorului4AWG
Material izolantCauciuc neoprenic
Culoarea izolațieiRoșu
Materialul izolatorCauciuc neoprenic
Lungime25ft
Max. Amperi60
Max. Voltaj600
Gauge de sârmă4AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.764
Înălțimea navei (cm)32.39
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8544493080

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
WESTWARD 19YD96 Cablu de sudare 4 AWG 10 picioare lungime negru | AF6LWA 19YD9610ft€39.28
WESTWARD 19YD97 Cablu de sudare 4 AWG 25 picioare lungime negru | AF6LWB 19YD9725ft€98.35
WESTWARD 19YD98 Cablu de sudare 4 AWG 100 picioare lungime negru | AF6LWC 19YD98100ft€384.36
WESTWARD 19YE24 Cablu de sudare 4 AWg 10 picioare lungime roșu | AF6LXE 19AUN2410ft€37.96
WESTWARD 19YE26 Cablu de sudare 4 AWg 100 picioare lungime roșu | AF6LXG 19AUN26100ft€379.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 19YE25 Cablu de sudare 4 Awg 25 picioare lungime roșu
€94.84 /unitate