Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 19YE33 Cablu de sudare 1/0 Awg 10 picioare lungime roșu | AF6LXP

WESTWARD 19YE33 Cablu de sudare 1/0 Awg 10 picioare lungime roșu

În stoc
Articol: AF6LXP Model: 19YE33
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
€83.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de sudură
Material conductorCupru
Dimensiunea conductorului1/0 AWG
Material izolantCauciuc neoprenic
Culoarea izolațieiRoșu
Materialul izolatorCauciuc neoprenic
Lungime10ft
Max. Amperi150
Max. Voltaj600
Gauge de sârmă1/0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.629
Înălțimea navei (cm)46.99
Lungimea navei (cm)37.47
Lățimea navei (cm)1.07
Codul HS8544493080

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
WESTWARD 19YE06 Cablu de sudare 1/0 Awg 10 picioare lungime negru | AF6LWK 19AUN0610ft€88.51
WESTWARD 19YE07 Cablu de sudare 1/0 Awg 25 picioare lungime negru | AF6LWL 19AUN0725ft€221.24
WESTWARD 19YE34 Cablu de sudare 1/0 Awg 25 picioare lungime roșu | AF6LXQ 19AUN3425ft€209.04
WESTWARD 19YE35 Cablu de sudare 1/0 Awg 100 picioare lungime roșu | AF6LXR 19AUN35100ft€829.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 19YE33 Cablu de sudare 1/0 Awg 10 picioare lungime roșu
€83.36 /unitate