Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1LCN7 Cheie combinată cu clichet 15 mm flexibilă | AB2DML

WESTWARD 1LCN7 Cheie combinată cu clichet 15 mm flexibilă

În stoc
Element: AB2DML Model: 1LCN7

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€56.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie combinată cu clichet
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibil0 grade
Mărimea capului15mm
MaterialOțel de vanadiu
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa0 grade
Lungime totală9"
InversareaNu
SAE sau Metricmetric
Mărimea15mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieBlocare flexibilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8204110030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 1LCN3 Cheie combinată cu clichet 10 mm flexibilă | AB2DMG 1LCN36.5 "10€48.04
WESTWARD 1LCN4 Cheie combinată cu clichet 12 mm flexibilă | AB2DMH 1LCN47.5 "12 "€49.97
WESTWARD 1LCN5 Cheie combinată cu clichet 13 mm flexibilă | AB2DMJ 1LCN58"13€52.14
WESTWARD 1LCN6 Cheie combinată cu clichet 14 mm flexibilă | AB2DMK 1LCN68.5 "14mm€53.25
WESTWARD 1LCN8 Cheie combinată cu clichet 17 mm flexibilă | AB2DMM 1LCN810 "17mm€68.55
WESTWARD 1LCN9 Cheie combinată cu clichet 19 mm flexibilă | AB2DMN 1LCN911 "19mm€68.45
WESTWARD 1LCP1 Cheie combinată cu clichet de 21 mm, flexibilă, metrică | AB2DMP 1LCP112.5 "21mm€87.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1LCN7 Cheie combinată cu clichet 15 mm flexibilă
€56.97 /unitate