Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1LCP1 Cheie combinată cu clichet de 21 mm, flexibilă, metrică | AB2DMP

WESTWARD 1LCP1 Cheie combinată cu clichet de 21 mm, flexibilă, metrică

În stoc
Element: AB2DMP Model: 1LCP1
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
€87.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie combinată cu clichet
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibil0 grade
Mărimea capului21mm
MaterialOțel de vanadiu
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa0 grade
Lungime totală12.5 "
InversareaNu
SAE sau Metricmetric
Mărimea21mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieBlocare flexibilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5085
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)37.85
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8204110030
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Cheie certificată DIN / ANSI concepută pentru strângerea și slăbirea elementelor de fixare în aplicații de reparații și întreținere auto
    • Dispune de o configurație dreaptă cu o mișcare flexibilă a capului pentru accesarea locurilor greu accesibile
    • Construcție din oțel aliat pentru a oferi duritate optimă și rezistență ridicată la impact
    • Finisaj complet pentru o conductivitate mai bună și o reflectivitate ridicată

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 1LCN3 Cheie combinată cu clichet 10 mm flexibilă | AB2DMG 1LCN36.5 "10€48.04
WESTWARD 1LCN4 Cheie combinată cu clichet 12 mm flexibilă | AB2DMH 1LCN47.5 "12 "€49.97
WESTWARD 1LCN5 Cheie combinată cu clichet 13 mm flexibilă | AB2DMJ 1LCN58"13€52.14
WESTWARD 1LCN6 Cheie combinată cu clichet 14 mm flexibilă | AB2DMK 1LCN68.5 "14mm€53.25
WESTWARD 1LCN7 Cheie combinată cu clichet 15 mm flexibilă | AB2DML 1LCN79"15mm€56.97
WESTWARD 1LCN8 Cheie combinată cu clichet 17 mm flexibilă | AB2DMM 1LCN810 "17mm€68.55
WESTWARD 1LCN9 Cheie combinată cu clichet 19 mm flexibilă | AB2DMN 1LCN911 "19mm€68.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1LCP1 Cheie combinată cu clichet de 21 mm, flexibilă, metrică
€87.70 /unitate