Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1VXK2 Kit ferăstrău cu găuri Bimetal 7/8 până la 2.5 inchi 8 buc | AB3XUB

WESTWARD Kit ferăstrău cu găuri 1VXK2 Bimetal 7/8 până la 2.5 inci 8 buc

În stoc
Articol: AB3XUB Model: 1VXK2
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
€107.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de ferăstrău cu găuri de uz general
Arbor DesignInclus
Arbor Hole1 / 4 "
ConstrucţieMargine de tăiere din oțel de mare viteză M3 cu suport din oțel întărit
Max. Adâncimea de tăiere1-1/2 "
Număr de bucați8
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia. X 3" L
Pitch StylePitch variabil și Rake pozitiv
Gama de dimensiuni de ferăstrău7/8" to 2-1/2"
Dimensiunea cozii1/4 "Hex și 7/16" Hex
Denti pe inch4/6
Dimensiune de filet1/2-20 And 5/8-18"
Material dinteBi-Metal
TipBi-Metal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5075
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolMax. Adâncimea de tăiereNumăr de bucațiDimensiunea coziiPreț
WESTWARD 1VXK3 Kit ferăstrău cu găuri Bimetal 3/4 până la 2.5 inchi 12 buc | AB3XUC 1VXK3Kit de ferăstrău cu găuri de uz general1-1/2 "121/4 "Hex și 7/16" Hex€304.82
WESTWARD 29VX11 Kit ferăstrău cu găuri 3 buc. | AF9EQN 29VX11Set ferăstrău pentru gauri1.5 "37/16 "Hex€14.93
WESTWARD 29VX25 Kit ferăstrău cu găuri 9buc | AF9ERB 29VX25Kit de ferăstrău cu găuri de uz general1.5 "9-€103.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Kit ferăstrău cu găuri 1VXK2 Bimetal 7/8 până la 2.5 inci 8 buc
€107.18 /unitate