Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 22XX20 Multimetre digitale 40 ohmi 4000 de conturi | AB7GEJ

WESTWARD 22XX20 Multimetre digitale 40 Ohmi 4000 Numărări

În stoc
Articol: AB7GEJ Model: 22XX20

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€133.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMultimetru digital
Răspuns ACRMS adevărat
Continuitate sonorăDa
Oprire automatăDa
Precizie de bază DC+/- 0.5% + 2 cifre
Baterie TipAA alcalin
Certificat de calibrareNu
Gama de capacitate9.999nF la 99.99mF
Numără4000
Deținere de dateDa
Înregistrarea datelorNu
AfişaLCD retroiluminat
Ciclu0.1% la 99.9%
Gama contorului de frecvență9.999 Hz până la 9.999 MHz
interfaţăNu
Max. Amplificatoare de curent alternativ10
Max. Volți AC600
Max. DC amperi10
Max. Volți DC600
Max. Ohms40 megaohmi
Minim maxim. MemorieNu
Stil multimetruFull Size
Peak HoldNu
Evaluarea siguranțeiCAT III 600V
Temp. Gamă-40 grade până la 183 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.594
Înălțimea navei (cm)21.01
Lungimea navei (cm)13.31
Lățimea navei (cm)5.99
Codul HS9030310000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Rang automat (da)
    • Grafic cu bare (nu)
    • Test diodă (Da)

Variante de produs

ProdusModelNumărăCicluPreț
WESTWARD 22XX19 Multimetre digitale 60 ohmi 6000 de conturi | AB7GEH 22XX1960000.1% la 99.9%€200.13
WESTWARD 22XX21 Multimetre digitale 20 ohmi 2000 de conturi | AB7GEK 22XX212000Nu€97.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 22XX20 Multimetre digitale 40 Ohmi 4000 Numărări
€133.55 /unitate