Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 29VU24 ferăstrău bimetal 2-3/8 inch | AB8WCC

WESTWARD 29VU24 Ferăstrău cu gaură Bi-metal 2-3/8 inch

În stoc
Element: AB8WCC Model: 29VU24

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€10.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFierăstrău
Arbor DesignNu este inclus
Arbor HoleMandrina încorporată
ConstrucţieBi-Metal
Max. Adâncimea de tăiere1.5 "
Pitch StylePitch variabil
Saw Dia.2.375 "
DințiPitch variabil
Denti pe inch4/6
Dimensiune de filet5 / 8-18
Material dinteBi-Metal
TipBi-Metal
Folosiți Arbor29VU98, 29VX02, nu este inclus

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)5.21
Lungimea navei (cm)8
Lățimea navei (cm)9.09
Codul HS8202990000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSaw Dia.Dimensiune de filetFolosiți ArborPreț
WESTWARD 29VT99 ferăstrău bimetal 3/4 inch | AB8WBW 29VT993 / 4 "1 / 2-2029VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, nu este inclus€3.92
WESTWARD 29VU02 Ferăstrău cu găuri Bi-metal 7/8 inch | AB8WBX 29VU027 / 8 "1 / 2-2029VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, nu este inclus€4.74
WESTWARD 29VU04 Ferăstrău cu găuri Bi-metal 1 inch | AB8WBY 29VU041"1 / 2-2029VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, nu este inclus€6.06
WESTWARD 29VU06 Ferăstrău cu găuri Bi-metal 1-1/8 inch | AB8WBZ 29VU061.125 "1 / 2-2029VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, nu este inclus€5.53
WESTWARD 29VU08 Ferăstrău cu găuri Bi-metal 1-1/4 inch | AB8WCA 29VU081.25 "5 / 8-1829VU98, 29VX02, nu este inclus€6.64
WESTWARD 29VU30 ferăstrău bi-metal 3 inchi | AB8WCD 29VU303"5 / 8-1829VU98, 29VX02, nu este inclus€13.94
WESTWARD 29VU32 ferăstrău bimetal 3-1/4 inch | AB8WCE 29VU323.25 "5 / 8-1829VU98, 29VX02, nu este inclus€8.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 29VU24 Ferăstrău cu gaură Bi-metal 2-3/8 inch
€10.96 /unitate