Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 27SR118310 Nit Push-In, Snap, Dimensiune 0.122, 20Pk | AD7QKB 4FXT5

MICRO PLASTICS 27SR118310 Nit cu împingere, cu fixare, dimensiune 0.122, 20 buc.

În stoc
Articol: AD7QKB Model: 27SR118310Crucea Ref: 4FXT5
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
€11.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmpingeți nituitul
CuloriNegru
Grip Range0.217 - 0.256 "
Cap Dia.0.252 "
Tip capRundă
Mărimea găurii0.122 - 0.126 "
Lungimea nitului0.31 "
Material nitNailon
Tip nitFixaţi
Temp. Gamă-40 la 185 F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Reutilizabil

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 27SR118310 Nit cu împingere, cu fixare, dimensiune 0.122, 20 buc.
€11.83 /ambalaj