Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 29VX19 Kit mecanică ferăstrău găurit 7 buc. | AF9EQV

WESTWARD 29VX19 Kit mecanică ferăstrău găurit 7 buc.

În stoc
Articol: AF9EQV Model: 29VX19
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
€22.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de ferăstrău pentru mecanică
Arbor DesignNu este inclus
Max. Adâncimea de tăiere1.5 "
Număr de bucați7
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia. X 4" L
Pitch StylePitch variabil și Rake pozitiv
Gama de dimensiuni de ferăstrău7/8" to 1-1/2"
Dimensiunea cozii7/16 "Hex
Denti pe inch4/6
Dimensiune de filet1 / 2-20
Material dinteBi-Metal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.774
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8202990000

Detalii produs:

    • Înlocuitor Arbor No.: Nu. 29VU99
    • ,
    • Burghiu pilot de înlocuire Nr. 29VU93
    • ,
    • Dimensiuni ferăstrău incluse: 7/8 ", 1", 1-1 / 8 ", 1-1 / 4" și 1-1 / 2 "

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 29VX19 Kit mecanică ferăstrău găurit 7 buc.
€22.78 /unitate