Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2DBU3 Ciocan de foraj manual 2 1/2 lb oțel | AB9HEC

WESTWARD Ciocan de foraj manual 2DBU3 2 1/2 lb oțel

În stoc
Element: AB9HEC Model: 2DBU3
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
€43.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de găurit manual
MânerOțel cu grip anti-vibrații
Lungimea capului3.25 "
Materialul capuluiOțel carbon mediu
Greutatea capului2-1 / 2 lb.
Șef Lățime1.375 "
Lungime totală10 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8205203000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMânerLungimea capuluiMaterialul capuluiGreutatea capuluiȘef LățimeLungime totalăPreț
WESTWARD 2DBU4 Ciocan de foraj manual 4 lb oțel | AB9HED 2DBU4Oțel cu grip anti-vibrații4.187 "Oțel carbon mediu4 lb.1.625 "10.5 "€53.31
WESTWARD 2DBU5 Ciocan de foraj manual 3 lb Fibră de sticlă | AB9HEE 2DBU5Din fibra de sticla4.25 "Oțel carbon mediu3 lb.1.75 "10 "€28.22
WESTWARD 2DBU6 Ciocan de foraj 4 lb 1 7/8 inch diametru cap | AB9HEF 2DBU6Din fibra de sticla4.5 "Oțel carbon mediu4 lb.1.875 "10 "€45.18
WESTWARD 6DWJ8 Ciocan de foraj manual Fibra de sticla 2 Lb | AE8LKZ 6DWJ8Din fibra de sticla3.75 "Otel carbon2 lb.1.75 "10 "€20.68
WESTWARD 6DWJ9 Ciocan de foraj manual Hickory 4 Lb | AE8LLA 6DWJ9hicori4"Otel carbon4 lb.2.875 "10.25 "€32.97
WESTWARD 6DWK1 Ciocan de foraj manual Hickory 2 Lb | AE8LLC 6DWK1hicori3.5 "Otel carbon2 lb.2"10 "€19.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Ciocan de foraj manual 2DBU3 2 1/2 lb oțel
€43.15 /unitate