Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 31D027 Cheie reglabilă, capacitate fălci de 2 3/4 inch, oțel aliat, crom

În stoc
Articol: CH6JNP Model: 31D027
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
€311.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie reglabilă
Tipul de ajustareMecanism cu șurub
Stil de sfârșitHang Hole
finalizareaChrome
Stil GripErgonomic
mâner Lungime24 "
Tip mânerO bucată
Șef Grosime1 7 / 16 "
Tip capStandard
IzolatNu
Capacitatea maxilarului2 3 / 4 "
Material maxilarAliaj de oțel
MaterialAliaj de oțel
Tipul de măsurareMetric, SAE
NesparkingNu
Tipul de deschidereReglabil
Lungime totală24 "
ClichetareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1725
Tara natalaTaiwan

Variante de produs

ProdusModelTether capabilfinalizareamâner LungimeȘef GrosimeArticolCapacitatea maxilaruluiMaterialLungime totalăPreț
WESTWARD 53KA28 Cheie ajustabilă de 24-3/64 inchi, mâner simplu, capacitate fălci de 2-3/4 inch, oțel | CD2LTZ 53KA28Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Oxid negru--Cheie reglabilă2.75 "Oţel24 3 / 64 "€185.41
WESTWARD 53KA29 Cheie ajustabilă de 24-3/64 inch, mâner simplu, capacitate fălci de 2-3/4 inch, oțel | CD2LUA 53KA29Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Chrome--Cheie reglabilă2.75 "Oţel24 3 / 64 "€187.44
WESTWARD 31D013 Cheie ajustabilă, oțel aliat, fosfat negru, 6 inchi, capacitate fălci de 15/16 inci, ergonomică | CH6JNK 31D013Tether gataNegru fosfat6"15 / 32 "Cheie reglabilă15 / 16 "Aliaj de oțel6"€20.73
WESTWARD 31D014 Cheie ajustabilă, capacitate fălci de 1 1/18 inch, oțel aliat, fosfat negru | CH6JNL 31D014Tether gataNegru fosfat8"19 / 32 "Cheie reglabilă1 1 / 18 "Aliaj de oțel8"€36.75
WESTWARD 31D015 Cheie ajustabilă, oțel aliat, fosfat negru, 10 inchi, capacitate fălci 1 9/32 inch, ergonomică | CH6JNM 31D015Tether gataNegru fosfat10 "11 / 16 "Cheie reglabilă1 9 / 32 "Aliaj de oțel10 "€36.00
WESTWARD 31D016 Cheie ajustabilă, capacitate fălci de 1 1/2 inch, oțel aliat, fosfat negru | CH6JNN 31D016Tether gataNegru fosfat12 "13 / 16 "Cheie reglabilă1 1 / 2 "Aliaj de oțel12 "€46.25
WESTWARD 20PG95 Set chei reglabile, oțel aliat, fosfat negru, 15/16 in 1 9/32 inch capacitate fălci | CU9WHZ 20PG95----Set de chei reglabile---€47.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 31D027 Cheie reglabilă, capacitate fălci de 2 3/4 inch, oțel aliat, crom
€311.93 /unitate