Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 38RV61 Piuliță Drive 1/2 inch Lungime 2-9/16 inch | AH8GGJ

WESTWARD 38RV61 Piuliță Drive 1/2 inch Lungime 2-9/16 inch

În stoc
Articol: AH8GGJ Model: 38RV61
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
€7.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNutsetter
Metoda de aplicareImpactul
finalizareaPudră acoperită
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
MaterialOţel
Lungime totală2 9 / 16 "
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil tijă: Hex Power Drive
    • Evaluarea impactului: Da
    • Magnetic / nemagnetic: Magnetic

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiArticolMaterialPkg. Cant.Preț
WESTWARD 1VXN2 Setters nuci 1/4 inch 2 9/16 L - Pachet De 3 | AB3XUE 1VXN21 / 4 "Așezători de nuciOțel de scule din aliaj3€14.12
WESTWARD 1VXN3 Setters nuci 5/16 inch 2 9/16 L - Pachet De 3 | AB3XUF 1VXN35 / 16 "Așezători de nuciOțel de scule din aliaj3€11.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 38RV61 Piuliță Drive 1/2 inch Lungime 2-9/16 inch
€7.28 /unitate