Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 3APX3 Bară de aliniere 18 inch 5/8 inch diametru | AC8JKH

WESTWARD 3APX3 Bară de aliniere 18 inch 5/8 inch diametru

În stoc
Element: AC8JKH Model: 3APX3
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
€33.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAliniere Pry Bar
CuloriPlacat cu zinc
Diametru5 / 8 "
MaterialChrome Steel
Lungime totală18 "
Lățimea totală5 / 8 "
Subcategoria Pry BarPry Bars
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)44.7
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8205593010
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungime totalăLățimea totalăPreț
WESTWARD 3APX2 Bară de aliniere 16 inch 5/8 inch diametru | AC8JKG 3APX25 / 8 "16 "5 / 8 "€22.31
WESTWARD 3APX4 Bară de aliniere 24 inch 3/4 inch diametru | AC8JKJ 3APX43 / 4 "24 "3 / 4 "€40.70
WESTWARD 3APX5 Bară de aliniere 30 inch 7/8 inch diametru | AC8JKK 3APX57 / 8 "30 "7 / 8 "€76.75
WESTWARD 3APX6 Bară de aliniere 36 inch 7/8 inch diametru | AC8JKL 3APX67 / 8 "36 "7 / 8 "€147.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 3APX3 Bară de aliniere 18 inch 5/8 inch diametru
€33.08 /unitate