Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 45J324 Freză dreaptă 9/16 x 7/8 inch tăiat D | AD6HHC

WESTWARD 45J324 Freză dreaptă 9/16 x 7/8 inch tăiat D

În stoc
Element: AD6HHC Model: 45J324
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
€15.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de router
Dia de tăiere.7 / 8 "
Lungimea de tăiere9 / 16 "
Lungimea flautului9 / 16 "
MaterialVârf din carbură
Număr de flauturi2
Lungime totală5 / 8 "
Diametrul tijei.1 / 4-28UNF-2B
SubcategorieBit de router drept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8207703040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.Dia de tăiere.Lungimea de tăiereLungime coadăLungimea flautuluiArticolMaterialNumăr de flauturiPreț
WESTWARD 16Y543 Freză dreaptă din carbură solidă 1/8 in | AA8BVW 16Y5431 / 4 "1 / 8 "3 / 8 "1.125 "3 / 8 "Bit de router dreptCarbid solid2€37.05
WESTWARD 16Y545 Freză dreaptă cu vârf din carbură de 3/8 in | AA8BVY 16Y5451 / 2 "3 / 8 "1"1.625 "1"Bit de router dreptVârf din carbură2€20.80
WESTWARD 16Y555 Freză dreaptă cu vârf din carbură de 1/4 in | AA8BWJ 16Y5551 / 2 "1 / 4 "1"1.75 "1"Bit de router dreptVârf din carbură2€19.26
WESTWARD 16Y571 Freză dreaptă cu vârf din carbură 1 in | AA8BXB 16Y5711 / 2 "1"1.25 "1.75 "1.25 "Bit de router dreptVârf din carbură2€35.66
WESTWARD 16Y572 Freză dreaptă cu vârf din carbură 1/2 in | AA8BXC 16Y5721 / 2 "1 / 2 "1.25 "2.75 "1.25 "Bit de router dreptVârf din carbură2€28.45
WESTWARD 16Y573 Freză dreaptă cu vârf din carbură 1/2 in | AA8BXD 16Y5731 / 2 "1 / 2 "2.5 "3.5 "2"Bit de router dreptVârf din carbură2€59.05
WESTWARD 16Y577 Freză dreaptă din carbură solidă1/4 in | AA8BXH 16Y5771 / 4 "1 / 4 "1"1.5 "1"Bit de router dreptCarbid solid2€39.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 45J324 Freză dreaptă 9/16 x 7/8 inch tăiat D
€15.29 /unitate