Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 16Y572 Freză dreaptă cu vârf din carbură 1/2 in | AA8BXC

WESTWARD 16Y572 Freză dreaptă cu vârf din carbură de 1/2 in

În stoc
Articol: AA8BXC Model: 16Y572
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
€28.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de router drept
Dia de tăiere.1 / 2 "
Lungimea de tăiere1.25 "
Adâncimea tăieturii1-1 / 4 In.
Lungimea flautului1.25 "
MaterialVârf din carbură
Număr de flauturi2
Lungime totală3"
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă2.75 "
SubcategorieBit de router drept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8207703040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.Dia de tăiere.Lungimea de tăiereLungime coadăLungimea flautuluiArticolMaterialNumăr de flauturiPreț
WESTWARD 16Y543 Freză dreaptă din carbură solidă 1/8 in | AA8BVW 16Y5431 / 4 "1 / 8 "3 / 8 "1.125 "3 / 8 "Bit de router dreptCarbid solid2€37.05
WESTWARD 16Y545 Freză dreaptă cu vârf din carbură de 3/8 in | AA8BVY 16Y5451 / 2 "3 / 8 "1"1.625 "1"Bit de router dreptVârf din carbură2€20.80
WESTWARD 16Y555 Freză dreaptă cu vârf din carbură de 1/4 in | AA8BWJ 16Y5551 / 2 "1 / 4 "1"1.75 "1"Bit de router dreptVârf din carbură2€19.26
WESTWARD 16Y571 Freză dreaptă cu vârf din carbură 1 in | AA8BXB 16Y5711 / 2 "1"1.25 "1.75 "1.25 "Bit de router dreptVârf din carbură2€35.66
WESTWARD 16Y573 Freză dreaptă cu vârf din carbură 1/2 in | AA8BXD 16Y5731 / 2 "1 / 2 "2.5 "3.5 "2"Bit de router dreptVârf din carbură2€59.05
WESTWARD 16Y577 Freză dreaptă din carbură solidă1/4 in | AA8BXH 16Y5771 / 4 "1 / 4 "1"1.5 "1"Bit de router dreptCarbid solid2€39.80
WESTWARD 16Y578 Freză dreaptă cu vârf din carbură de 1/4 in | AA8BXJ 16Y5781 / 4 "1 / 4 "3 / 4 "1 11 / 32 "25 / 32 "Bit de router dreptVârf din carbură2€16.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 16Y572 Freză dreaptă cu vârf din carbură de 1/2 in
€28.45 /unitate