Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4MHC6 Moil Point Dalta 0.875 inch 14 inch | AD8TYD

WESTWARD Dalta 4MHC6 Moil Point 0.875 inch 14 inch

În stoc
Articol: AD8TYD Model: 4MHC6
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
€54.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDalta Moil Point
Lungime totală14 "
Lungime coadă3.25 "
Dimensiunea cozii0.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.467
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207906000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip gulerLungime totalăLungime coadăShak ShapeDimensiunea coziiPreț
WESTWARD 4MGY5 Moil Point Dalta 0.580 inch 9 inch oval | AD8TWA 4MGY5Oval9"-Hex0.58 "€22.92
WESTWARD 4MGY6 Moil Point Dalta 0.580 inch 12 inch oval | AD8TWB 4MGY6Oval12 "-Hex0.58 "€8.75
WESTWARD 4MGZ4 Moil Point Dalta 0.680 inch 9 inch oval | AD8TWJ 4MGZ4Oval9"-Rundă0.68 "€24.09
WESTWARD 4MGZ5 Moil Point Dalta 0.680 inch 12 inch oval | AD8TWK 4MGZ5Oval12 "-Rundă0.68 "€26.16
WESTWARD 4MGZ6 Moil Point Dalta 0.680 inch 12 inch rotund | AD8TWL 4MGZ6Rundă12 "-Rundă0.68 "€30.18
WESTWARD 4MHC8 Moil Point Dalta 1.000 inch 14 inch | AD8TYF 4MHC8-14 "4.25 "Hex1"€61.96
WESTWARD 4MHD1 Moil Point Dalta 1.125 inch 14 inch | AD8TYH 4MHD1-14 "6"Hex1.125 "€19.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Dalta 4MHC6 Moil Point 0.875 inch 14 inch
€54.87 /unitate