Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4YR29 Set chei cu piuliță evazată 9-17mm 3/8-7/8 8 buc | AE2NQR

WESTWARD 4YR29 Set chei cu piuliță evazată 9-17mm 3/8-7/8 8 buc

În stoc
Articol: AE2NQR Model: 4YR29
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
€185.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei flare
finalizareaSatin
Număr de bucați8
Număr de puncte6
Gama de lungimi5-1/2 to 9-1/4"
SAE sau MetricSAE și Metric
Chei incluse3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8", 9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8204110030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4YR29 Set chei cu piuliță evazată 9-17mm 3/8-7/8 8 buc
€185.02 /unitate