Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 54PN83 3/4 inch, cheie combinată cu clichet, SAE, număr de puncte 12 | CD2MKL

WESTWARD 54PN83 3/4 inch, cheie combinată cu clichet, SAE, număr de puncte 12

În stoc
Articol: CD2MKL Model: 54PN83
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
€48.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie combinată cu clichet
Stil de sfârșitSplina
finalizareaPoloneză completă
Mișcarea capuluiFixed
Mărimea capului3 / 4 "
IzolatNu
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte12
Compensa0 grade
Lungime totală12 "
InversareaNu
SAE sau MetricSAE
ModelaDrept
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieExtra lung

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3105

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiStil de sfârșitfinalizareaCompensaLungime totalăInversareaSAE sau MetricMărimeaPreț
WESTWARD 1LCT8 Cheie combinată cu clichet 7/8 inch x lungime | AB2DNR 1LCT8--Poloneză completă0 grade13 "NuSAE7 / 8 "€51.69
WESTWARD 35Z093 Cheie combinată cu clichet dublă 14 mm 12 pt | AC6QNJ 35Z093--Poloneză completă0 grade7.5 "Numetric14mm€30.23
WESTWARD 20VL21 Cheie combinată cu clichet Metric 9mm | AF7DFY 20VL21--Coating cu crom0 grade5.875 "Numetric9€33.20
WESTWARD 54DG26 Set chei combinate cu clichet, SAE, 12 puncte, 15 piese | AX3MHC 54DG2615-Poloneză completă0 grade-NuSAE-€363.36
WESTWARD 54DG28 Set chei combinate cu clichet, SAE, 12 puncte, 13 piese | AX3MHK 54DG2813-Poloneză completă0 grade-NuSAE-€453.81
WESTWARD 54PN48 Cheie combinată cu clichet, 12 puncte, metrică, dimensiune cap de 8 mm | AX3MKB 54PN48--Poloneză completă0 grade5.5 "Numetric-€19.11
WESTWARD 54PP37 Cheie combinată cu clichet, 12 puncte, SAE, dimensiune cap 1/2" | AX3MKD 54PP37--Poloneză completă15 grade7"DaSAE-€35.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 54PN83 3/4 inch, cheie combinată cu clichet, SAE, număr de puncte 12
€48.48 /unitate