Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5PLN9 Jobber Drill Bit High Speed Steel Black Oxide 3.90mm | AE6BRQ

WESTWARD 5PLN9 Burghiu Jobber Otel de mare viteză Oxid negru 3.90 mm

În stoc
Articol: AE6BRQ Model: 5PLN9
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
€2.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.153 "
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaOxid negru
Lungimea flautului43mm
CalitateScop general
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală75mm
Unghiul punctului118 grade
Tipul punctuluiPunct convențional
Diametrul tijei.0.153 "
Mărimea3.90mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul punctuluiEchivalent zecimalTipul dimensiuniiDiametrul tijei.MărimeafinalizareaLungimea flautuluiCalitatePkg. Cant.Preț
WESTWARD 2UFA6 Burghie Jobber Oțel de mare viteză Negru 1/8 inch - Pachet De 2 | AC3KUF 2UFA6Punct convențional0.125 "Fracțional Inch0.125 "1 / 8 "Oxid negru1.625 "Scop general2€5.37
WESTWARD 2UFA7 Burghie Jobber Otel de mare viteza oxid negru 3/16 in | AC3KUG 2UFA7Punct convențional0.187 "Fracțional Inch0.187 "3 / 16 "Oxid negru2 5 / 16 "Scop general1€3.78
WESTWARD 2UFA8 Burghiu Jobber Otel de mare viteza oxid negru 5/16 in | AC3KUH 2UFA8Punct convențional0.312 "Fracțional Inch0.312 "5 / 16 "Oxid negru3.187 "Scop general1€7.72
WESTWARD 2UFA9 Burghiu Jobber Otel de mare viteza oxid negru 3/8 in | AC3KUJ 2UFA9Punct convențional0.375 "Fracțional Inch0.375 "3 / 8 "Oxid negru3.625 "Scop general1€10.58
WESTWARD 2UFC1 Burghiu Jobber Otel de mare viteza Oxid negru 7/16 in | AC3KUK 2UFC1Punct convențional0.437 "Fracțional Inch0.437 "7 / 16 "Oxid negru4 1 / 16 "Scop general1€14.90
WESTWARD 2UFC2 Burghiu Jobber Otel de mare viteza Oxid negru 1/2 in | AC3KUL 2UFC2Punct convențional0.500 "Fracțional Inch0.5 "1 / 2 "Oxid negru4.5 "Scop general1€21.89
WESTWARD 2UFK4 Burghiu Jobber Otel de mare viteza oxid negru #31 | AC3KXG 2UFK4Punct divizat0.12 "Dimensiunea firului0.120 "#31Oxid negru1.625 "utilitare ușoare și grele1€0.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5PLN9 Burghiu Jobber Otel de mare viteză Oxid negru 3.90 mm
€2.96 /unitate