Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5PMH4 Screw Machine Drill High Speed Steel Brgt Size W 118deg | AE6BZJ

WESTWARD 5PMH4 Screw Machine Drill High Speed Steel Brgt Size W 118deg

În stoc
Articol: AE6BZJ Model: 5PMH4
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
€6.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu mașină cu șurub
Echivalent zecimal0.3860
Tipul dimensiuniiScrisoare
Punct de foraj118 grade
finalizareaLuminos
Lungimea flautului1.875 "
CalitateScop general
Dimensiunea scrisoriiW
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați1
Lungime totală3.25 "
Unghiul punctului118 grade
Tipul punctuluiPunct convențional
MărimeaW
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0338
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiDimensiunea scrisoriiLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 5PMF2 mașină de găurit cu șurub din oțel de mare viteză Dimensiune A 118deg | AE6BYK 5PMF20.23401 5 / 16 "A2.437 "-€8.42
WESTWARD 5PMF5 mașină de găurit cu șurub din oțel de mare viteză Dimensiune D 118deg | AE6BYN 5PMF50.24601.375 "D2.5 "D€0.91
WESTWARD 5PMF8 Mașină de găurit cu șurub din oțel de mare viteză Dimensiune G 118deg | AE6BYR 5PMF80.26101.437 "G2.625 "G€2.54
WESTWARD 5PMF9 mașină de găurit cu șurub din oțel de mare viteză Dimensiune H 118deg | AE6BYT 5PMF90.26601.5 "H2 11 / 16 "H€2.81
WESTWARD 5PMG2 Mașină de găurit cu șurub din oțel de mare viteză Dimensiune K 118deg | AE6BYW 5PMG20.28101.5 "K2 11 / 16 "K€3.25
WESTWARD 5PMG3 Mașină de găurit cu șurub din oțel de mare viteză Dimensiune L 118deg | AE6BYX 5PMG30.29001 9 / 16 "L2.75 "L€3.52
WESTWARD 5PMG4 Mașină de găurit cu șurub din oțel de mare viteză Dimensiune M 118deg | AE6BYY 5PMG40.29501 9 / 16 "M2.75 "M€4.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5PMH4 Screw Machine Drill High Speed Steel Brgt Size W 118deg
€6.24 /unitate