Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5TVL5 găuritor pentru aeronave 7/16 x 12 inch, oțel de mare viteză, oxid negru | AE6LPU

WESTWARD 5TVL5 Drill pentru avioane 7/16 x 12 inch, oțel de mare viteză, oxid negru

În stoc
Articol: AE6LPU Model: 5TVL5
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
€29.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de extensie pentru aeronave
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.4375
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Punct de foraj135 grade
finalizareaOxid negru
Lungimea flautului4 1 / 16 "
Dimensiune fracționată7 / 16 "
Calitateutilitare ușoare și grele
Număr listă907
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați1
Lungime totală12 "
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.7 / 16 "
Mărimea7 / 16 "
TipAvioane

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1994
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)43
Lățimea navei (cm)3.5
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiDimensiune fracționatăNumăr listăLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
WESTWARD 5TVH8 Burghiu pentru aeronave 1/16 x 6 inch, oțel de mare viteză, oxid negru | AE6LNP 5TVH80.06257 / 8 "1 / 16 "5026"1 / 16 "1 / 16 "€7.73
WESTWARD 5TVH9 găuritor pentru aeronave 3/32 x 6 inch oțel de mare viteză oxid negru | AE6LNQ 5TVH90.09381.25 "3 / 32 "5026"3 / 32 "3 / 32 "€7.26
WESTWARD 5TVJ0 Burghiu pentru aeronave 1/8 x 6 inch oțel de mare viteză oxid negru | AE6LNR 5TVJ00.12501.625 "1 / 8 "5026"1 / 8 "1 / 8 "€7.31
WESTWARD 5TVJ2 Burghiu pentru aeronave 3/16 x 6 inch Oxid negru din oțel de mare viteză | AE6LNU 5TVJ20.18752 5 / 16 "3 / 16 "5026"3 / 16 "3 / 16 "€9.37
WESTWARD 5TVJ3 Drill pentru aeronave 7/32 x 6 inch Oxid negru din oțel de mare viteză | AE6LNV 5TVJ30.21882.5 "7 / 32 "5026"7 / 32 "7 / 32 "€7.16
WESTWARD 5TVJ4 Mașină de găurit pentru avioane 1/4 x 6 inch, oțel de mare viteză, oxid negru | AE6LNW 5TVJ40.25002.75 "1 / 4 "912 CAT6"--€10.37
WESTWARD 5TVJ5 găuritor pentru aeronave 9/32 x 6 inch oțel de mare viteză oxid negru | AE6LNX 5TVJ50.28122 15 / 16 "9 / 32 "912 CAT6"9 / 32 "9 / 32 "€12.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5TVL5 Drill pentru avioane 7/16 x 12 inch, oțel de mare viteză, oxid negru
€29.39 /unitate