Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD U34363.015.0043 Saiba cu nituri, rotunda din aluminiu, dimensiune 5/32 X 7/16, 500 buc | AE4XAR 5NNU0

WESTWARD U34363.015.0043 Saiba cu nituri, rotunda din aluminiu, dimensiune 5/32 X 7/16, 500 buc.

În stoc
Articol: AE4XAR Model: U34363.015.0043Crucea Ref: 5NNU0
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
€32.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu nituri
finalizareaSimplu
În interiorul Dia.5 / 32 "
MaterialAluminiu
În afara Dia.7 / 16 "
ModelaRundă
Grosime0.056 "
Grosime Toleranță0.052 - 0.060 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.166
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7616109090
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD U34363.015.0043 Saiba cu nituri, rotunda din aluminiu, dimensiune 5/32 X 7/16, 500 buc.
€32.38 /ambalaj