Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD U70651.037.0350 Hammer Drive Anchor, 3/8 Inch Dia., 25PK | AA3GBG 11K329

WESTWARD U70651.037.0350 Ancoră cu antrenare cu ciocan, 3/8 inch dia., 25 buc.

În stoc
Element: AA3GBG Model: U70651.037.0350Crucea Ref: 11K329
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
€60.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu știft de acționare cu ciocan
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei3.5 "
MaterialOţel
Max. Grosimea dispozitivului de fixare1-3/8 "
Min. Încorporare1.75 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2464

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3414
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD U70651.037.0350 Ancoră cu antrenare cu ciocan, 3/8 inch dia., 25 buc.
€60.92 /ambalaj