Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHEELER-REX 978 Priză 1/2 inch Drive 3/4 inch 6 puncte adâncime | AC7LNM 38L105

WHEELER-REX 978 Priză 1/2 inch Drive 3/4 inch 6 puncte adâncime

În stoc
Articol: AC7LNM Model: 978Crucea Ref: 38L105

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€94.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaZinc strălucitor
MaterialOţel
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală6"
SAE sau MetricSAE
Mărimea3 / 4 "
Adâncimea socluluiadâncime
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8413200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WHEELER-REX 984 Priză 1/2 inch Drive 1-15/16 inch 6 puncte adâncime | AC7LMC 38L070 9846.5 "1-15/16 "€150.92
WHEELER-REX 985 Priză 1/2 inch Drive 1-7/16 inch 6 puncte adâncime | AC7LMD 38L071 9856.75 "1.437 "€160.48
WHEELER-REX 986 Priză 1/2 inch Drive 1 inch 6 puncte adâncime | AC7LME 38L072 9866.25 "1"€108.10
WHEELER-REX 987 Priză 1/2 inch Drive 1-1/2 inch 6 puncte adâncime | AC7LMF 38L073 9876.75 "1.5 "€171.76
WHEELER-REX 979 Priză 1/2 inch Drive 7/8 inch 6 puncte adâncime | AC7LNN 38L106 9796.25 "7 / 8 "€99.06
WHEELER-REX 980 Priză 1/2 inch Drive 15/16 inch 6 puncte adâncime | AC7LNP 38L107 9806.25 "15 / 16 "€103.82
WHEELER-REX 981 Priză 1/2 inch Drive 1-1/16 inch 6 puncte adâncime | AC7LNQ 38L108 9816.25 "1-1/16 "€118.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHEELER-REX 978 Priză 1/2 inch Drive 3/4 inch 6 puncte adâncime
€94.46 /unitate