Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA 400003002RT Freză cu bile, diametru de frezare 3 mm, lungime de tăiere 9.5 mm, lungime totală de 38 mm, individual | CV2CJW 48KH76

WIDIA 400003002RT Freză cu bile, diametru de frezare 3 mm, lungime de tăiere 9.5 mm, lungime totală 38 mm, individual

În stoc
Articol: CV2CJW Model: 400003002RTCrucea Ref: 48KH76
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
€36.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMill Ball Mill

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0063
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
WIDIA I2B1000T150R Freză cu bile, 1 inch Diametru de frezare, 1 1/2 inch lungime de tăiere, 4 inch lungime totală | CV2BMJ 48GX39 I2B1000T150R€432.94
WIDIA 4AN125018 Freză cu bile, diametru de frezare 1 inch, lungime de tăiere 1 1/8 inch, lungime totală de 6 inch | CV2BML 48HM11 4AN125018€746.12
WIDIA 4AN125028 Freză cu bile, diametru de frezare de 1 inch, lungime de tăiere 1 1/8 inch, lungime totală de 7 inchi | CV2BMM 48HM12 4AN125028€977.89
WIDIA I2B1000T300L Freză cu bile, Diametru de frezare de 1 inch, Lungime de tăiere de 3 inci, fără lichid de răcire | CV2BMN 48GX40 I2B1000T300L€679.72
WIDIA I2B0500T150X Freză cu bile, 1/2 inch Diametru de frezare, 1 1/2 inch lungime de tăiere, 6 inch lungime totală | CV2BMP 48GX23 I2B0500T150X€179.10
WIDIA 4A0113015 Freză cu bile, diametru de frezare de 1/2 inch, lungime de tăiere 1 1/4 inch, lungime totală de 3 inchi | CV2BMR 48HL19 4A0113015€126.75
WIDIA I2B0500T100R Freză cu bile, diametru de frezare de 1/2 inch, lungime de tăiere 1 inch, lungime totală de 3 inchi | CV2BMT 48GX22 I2B0500T100R€93.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 400003002RT Freză cu bile, diametru de frezare 3 mm, lungime de tăiere 9.5 mm, lungime totală 38 mm, individual
€36.64 /unitate