Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA GT20 robinet spiralat 5/16-18UNC TiCN 2BX | AA3QMY 11T280

WIDIA Robinet cu caneluri spiralate GT20 5/16-18UNC TiCN 2BX

În stoc
Articol: AA3QMY Model: GT20Crucea Ref: 11T280
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
€74.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaTicn
Număr listăGT20
MaterialOțel de mare viteză-E-PM
Număr de flauturi3
Lungime totală2 23 / 32 "
Smoală18
Limite diametrul pasului2BX
Diametrul tijei.0.318 "
Mărimea5 / 16 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMâna stângă
Lungimea filetului31 / 64 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)1.65
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)11.02
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
WIDIA GT20 robinet spiralat cu caneluri #4-40UNC TiCN 2BX | AA3QML 11T269 GT20UNC21.875 "402BX0.141 "#49 / 16 "€15.67
WIDIA GT20 robinet spiralat cu caneluri #6-32UNC TiCN 2BX | AA3QMP 11T272 GT20UNC22"322BX0.141 "#623 / 64 "-
RFQ
WIDIA GT20 robinet spiralat cu caneluri #8-32UNC TiCN 3BX | AA3QMT 11T275 GT20UNC22.125 "323BX0.168 "#85 / 16 "€58.53
WIDIA GT205040 Spiral Flute Tap #10-24unc Ticn | AA3QMU 11T276 GT205040UNC32.375 "243BX0.194 "#1015 / 32 "€63.83
Robinet spiralat WIDIA GT20 1/4-20UNC TiCN 2BX | AA3QMW 11T278 GT20UNC32.5 "202BX0.255 "1 / 4 "7 / 16 "€66.27
Robinet spiralat WIDIA GT20 1/4-20UNC TiCN 3BX | AA3QMX 11T279 GT20UNC32.5 "203BX0.255 "1 / 4 "7 / 16 "€67.12
Robinet spiralat WIDIA GT20 5/16-18UNC TiCN 3BX | AA3QMZ 11T281 GT20UNC32 23 / 32 "183BX0.318 "5 / 16 "31 / 64 "€71.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA Robinet cu caneluri spiralate GT20 5/16-18UNC TiCN 2BX
€74.51 /unitate