Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 33481 Cheie hexagonală T 5/32 inch 7 inch lungime | AB4MBQ 1YUL9

WIHA TOOLS 33481 Cheie hexagonală T 5/32 inch 7 inch lungime

În stoc
Articol: AB4MBQ Model: 33481Crucea Ref: 1YUL9
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
€18.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie hexagonală
Lungimea brațului7"
Materialul lameiOțel pentru scule crom-vanadiu molibden, întărit până la media 58 / 60RC cu izolație turnată direct pe lamă
finalizareaOxid negru
Manipulați culoareaRoșu
mâner Lungime4"
Manipulați materialulPlastic poliamidic turnat peste oțel
Tip mânerErgonomic
SAE sau MetricSAE
ModelaT
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor5 / 32 "
Unghiul de lucru30 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8204110060
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelArticolSAE sau MetricDimensiunea sfaturilorPreț
WIHA TOOLS 33482 Cheie hexagonală T 3/16 inch 7 inch lungime | AB4MBR 1YUN1 33482Cheie hexagonalăSAE3 / 16 "€19.90
WIHA TOOLS 33483 Cheie hexagonală T 7/32 inch 7 inch lungime | AB4MBT 1YUN2 33483Cheie hexagonalăSAE7 / 32 "€22.65
WIHA TOOLS 33485 Cheie hexagonală T 1/4 inch 7 inch lungime | AB4MBU 1YUN3 33485Cheie hexagonalăSAE1 / 4 "€22.81
WIHA TOOLS 33486 Cheie hexagonală T 5/16 inch 7 inch lungime | AB4MBV 1YUN4 33486Cheie hexagonalăSAE5 / 16 "€27.15
WIHA TOOLS 33487 Cheie hexagonală T 3/8 inch 7 inch lungime | AB4MBW 1YUN5 33487Cheie hexagonalăSAE3 / 8 "€32.91
WIHA TOOLS 33443 Cheie hexagonală T 5.08 mm 7 inci lungime | AB4MBY 1YUN8 33443Cheie hexagonalămetric5.08mm€24.48
WIHA TOOLS 33405 Cheie hexagonală metrică cu mâner în T, 3.0 mm X 200 mm Dimensiune | CV3PWU 25E726 33405Cheie hexagonală--€10.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 33481 Cheie hexagonală T 5/32 inch 7 inch lungime
€18.23 /unitate