Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 36615 Vârf cheie Torx Dimensiune IP15 | AH8LJR 38VY85

WIHA TOOLS 36615 Vârf cheie Torx Dimensiune IP15

În stoc
Articol: AH8LJR Model: 36615Crucea Ref: 38VY85

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€9.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheia Torx
Lungimea brațului3.5 "
Materialul lameiAliaj de oțel
finalizareaOxid negru
Manipulați culoareaNegru
mâner Lungime11 / 16 "
Manipulați materialulAliaj de oțel
Tip mânerSimplu
Tipul de măsurareTorx (R)
ModelaL
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilorIP15
Unghiul de lucru25 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Nonsparking: Nu
    • Izolat / Neizolat: Neizolat

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea sfaturilorLungimea brațuluiManipulați culoareamâner LungimeManipulați materialulTip mânerModelaTether capabilPreț
WIHA TOOLS 36306 Vârf cheie Torx Dimensiune T6 | AH8LJM 38VY81 36306T61.5 "Negru5 / 8 "Aliaj de oțelSimpluLInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€7.71
WIHA TOOLS 36308 Vârf cheie Torx Dimensiune T8 | AH8LJN 38VY82 36308T81 13 / 16 "Negru5 / 8 "Aliaj de oțelSimpluLInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€7.26
WIHA TOOLS 36310 Vârf cheie Torx Dimensiune T10 | AH8LJP 38VY83 36310T102"Negru11 / 16 "Aliaj de oțelSimpluLInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€7.26
WIHA TOOLS 36651 Vârf cheie Torx Dimensiune T15 | AH8LJQ 38VY84 36651T155.187 "Negru7 / 8 "Aliaj de oțelSimpluLInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€10.12
WIHA TOOLS 36513 Cheie Torx de formă dreaptă cu dimensiunea vârfului T7 | CD2WVH 421J16 36513T71.375 "Verde1.625 "PlasticErgonomicDreptTether gata€85.97
WIHA TOOLS 36514 Cheie Torx de formă dreaptă cu dimensiunea vârfului T8 | CD2WVJ 421J17 36514T81.625 "Verde1.625 "PlasticErgonomicDreptTether gata€79.52
WIHA TOOLS 36545 Cheie Torx de formă dreaptă cu dimensiunea vârfului IP8 | CD2WVK 421J18 36545IP81.625 "Verde1.625 "PlasticErgonomicDreptTether gata€76.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 36615 Vârf cheie Torx Dimensiune IP15
€9.06 /unitate