WOODFORD MFG. RHY2-1-MS Hidrant de acoperiș rezistent la îngheț | AE8BVR 6CHX9

WOODFORD MFG. RHY2-1-MS Hidrant de acoperiș rezistent la îngheț

În stoc
Articol: AE8BVR Model: RHY2-1-MSCrucea Ref: 6CHX9

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,782.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHidrant pentru acoperiș antigel
Manipulați materialulFontă
Materialul capuluiFontă
Dimensiunea intrării1 "FNPT
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.120 grade F
Dimensiunea de ieșireFurtun 3/4 "
Lungime totală48.5 "
Rod Dia.3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.0795
Înălțimea navei (cm)49.53
Lungimea navei (cm)157.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8481801050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Carcasă (1-1 / 4 "zincată)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODFORD MFG. RHY2-1-MS Hidrant de acoperiș rezistent la îngheț
€1,782.90 /unitate