WOODHEAD 1200880054 Set cablu cu un singur capăt, 4 poli, 24 AWG, PVC, cablu, 2 m

Articol: CH2JNR Model: 1200880054Crucea Ref: 504001A10M020
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Cablu Dia.0.18 "
Culoare jachetă cabluGalben
Material jachetă cabluPVC
Lungime cablu6.56 ft.
Material de contactAliaj de cupru
Tip cuplajFixaţi
Număr de poli4
Orientare90 Grade
PlacareAur
Interval de temperatură-20 până la 105 de grade C
TipFemeie
Dimensiunea firului (AWG)24

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipCablu Dia.Culoare jachetă cabluMaterial jachetă cabluLungime cabluNumăr de poliOrientareInterval de temperaturăPreț
WOODHEAD 1200880134 Set cablu, 4 poli, tată drept, 5 m, SNAP, 24 AWG, PUR | CH2FGD 504006B09M050 1200880134---------
RFQ
WOODHEAD 1200880133 Set cablu, 4 poli, tată drept, 4 m, SNAP, 24 AWG, PUR | CH2FGE 504006B09M040 1200880133---------
RFQ
WOODHEAD 1200880132 Set cablu, 4 poli, mamă, 6 m, 90 grade, SNAP, 24 AWG, PUR | CH2FGF 504001B09M060 1200880132---------
RFQ
WOODHEAD 1200880011 Set cablu, 4 poli, mamă, 5 m, 90 grade, SNAP, 24 AWG, PUR | CH2FGH 504001B09M050 1200880011---------
RFQ
WOODHEAD 1200880131 Set cablu, 4 poli, mamă, 4 m, 90 grade, SNAP, 24 AWG, PUR | CH2FGJ 504001B09M040 1200880131---------
RFQ
WOODHEAD 1200880010 Set cablu, 4 poli, mamă, 10 m, SNAP, dimensiune 24/4, PUR | CH2FGL 504000B09M100 1200880010---------
RFQ
WOODHEAD 1200880082 Set cablu cu un singur capăt, 4 poli, mamă, 24 AWG, cablu PUR, 5m | CH2FGM 504000B09M050 1200880082Femeie0.17 "GalbenPUR16.4 ft.4Drept-25 până la 80 de grade C-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1200880054 Set cablu cu un singur capăt, 4 poli, 24 AWG, PVC, cablu, 2 m